text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 210mm


Artikelnummer 0L796506
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 265
Höhe innen (mm) 191
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 210
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 365
Marke La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 0L796506
EAN 4031022050816
UBB 500573754586
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 400/210-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.