text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Artikelnummer 7J891109
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 70
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 364
Höhe innen (mm) 251
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 270
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 564
Marke La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 7J891109
EAN 4031022049940
UBB 500583140685
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 600/270-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.