text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 300 x 400 x 270mm


Artikelnummer 4W176400
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 264
Höhe innen (mm) 251
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 270
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 364
Marke La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 4W176400
EAN 4031022050670
UBB 500582260153
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 400/270-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.