text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Red 300 x 400 x 270mm


Artikelnummer 0L822744
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 255
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 270
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe
Warennummer 39231090
Type Transport Stacking Box

Artikelnummern

Artikelnummer 0L822744
EAN 4031022017086
UBB 500573754826
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/270-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.