text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Artikelnummer 3K589932
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 60
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 300
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummern

Artikelnummer 3K589932
EAN 4031022015020
UBB 500581747366
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/320-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.