text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 175mm


Artikelnummer 1O132446
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 35
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 255
Höhe innen (mm) 165
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 175
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 356
Marke La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummern

Artikelnummer 1O132446
EAN 4031022019172
UBB 500581148151
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK400/175-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.