text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Artikelnummer 6C534247
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 50
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 235
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 270
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummern

Artikelnummer 6C534247
EAN 4031022013712
UBB 500582716808
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/270-0 BLAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.