text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Stacking Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Artikelnummer 9W927608
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 352
Höhe innen (mm) 305
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 551
Marke La-ka-pe
Type Stacking Box

Artikelnummern

Artikelnummer 9W927608
EAN 4031022015105
UBB 500584022023
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr TK600/320-1 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.