text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher NOMINAL 2


Artikelnummer 7O676999
Ausführung Lenkrad-Abzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 7
Gewindelänge (mm) 170
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Lenkrad-Abzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 7
Gewindelänge (mm) 170
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 250
Hydraulische Spindel Keiner
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 60 - 200
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 200
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße G 1/2 Zoll
Marke Kukko
Warennummer 82055980

Artikelnummern

Artikelnummer 7O676999
UBB 500719587015
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 18-2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.