Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
1B817611
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
KUKKO Abzieher KLEMME D200MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1B817611
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
8.5
Gewindelänge (mm)
300
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
8.5
Gewindelänge (mm)
300
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
200
Hydraulische Spindel
Andere
Breite des Hakenfußes (mm)
35
Tiefe des Hakenfußes (mm)
67
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
20
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
180 - 340
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
G 3/4 Zoll
Marke
Kukko
Warennummer
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1B817611
UBB
500719588427
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
20-3+