Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
3H349008
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
KUKKO Abzieher CLAMP D90MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3H349008
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
19
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
19
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
90
Hydraulische Spindel
Keiner
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
22
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
8.5
Skalenteilung
Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
80
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
M18
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3H349008
UBB
500719589250
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
204-1