text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D80MM


Artikelnummer 6U747317
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 105
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 105
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 80
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 11
Tiefe des Hakenfußes (mm) 18.5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 5
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 80
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße Andere
Marke Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 6U747317
UBB 500719672239
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 43-3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.