Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
1Y095448
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
KUKKO Abzieher CLAMP D80MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1Y095448
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
105
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
80
Hydraulische Spindel
Andere
Breite des Hakenfußes (mm)
11
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18.5
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
80
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
Andere
Marke
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1Y095448
UBB
500719672072
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
43-13