text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D70MM


Objednací číslo 5Q689107
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 87
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 70
Baleno po 1

Specifikace

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 87
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 70
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 11
Tiefe des Hakenfußes (mm) 17
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 5
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 70
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße Andere
Marke Kukko
Warennummer 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q689107
UBB 500719672155
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 43-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.