text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D70MM

Není skladem

Artikelnummer 0W668142
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 94
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 70
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 94
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 70
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 18
Tiefe des Hakenfußes (mm) 20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 5
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 50
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße M10
Marke Kukko
Type Bearing Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 0W668142
UBB 500719589094
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 204-0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.