Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
1V058533
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
KUKKO Abzieher CLAMP D50MM
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1V058533
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
87
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
50
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Max. Zugkraft (N)
1.5
Gewindelänge (mm)
87
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
50
Hydraulische Spindel
Andere
Breite des Hakenfußes (mm)
11
Tiefe des Hakenfußes (mm)
17
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
60
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
Andere
Marke
Kukko
Warennummer
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1V058533
UBB
500719671819
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
43-11