text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D50 MM


Artikelnummer 4X324306
Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 87
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Max. Zugkraft (N) 1
Gewindelänge (mm) 87
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 50
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 11
Tiefe des Hakenfußes (mm) 17
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 5
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 60
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße Andere
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 4X324306
UBB 500719671736
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 43-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.