text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D200MM


Artikelnummer 9Q642353
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 8.5
Gewindelänge (mm) 300
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 8.5
Gewindelänge (mm) 300
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 200
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 35
Tiefe des Hakenfußes (mm) 67
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 20
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 0 - 350
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 350
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße G 3/4 Zoll
Type Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 9Q642353
UBB 500719588591
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 20-30
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.