Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
7X122646
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
KUKKO Abzieher CLAMP D200MM
Als Favorit hinzufügen
Ausverkauft
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7X122646
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
8.5
Gewindelänge (mm)
300
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
8.5
Gewindelänge (mm)
300
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
200
Hydraulische Spindel
Andere
Breite des Hakenfußes (mm)
35
Tiefe des Hakenfußes (mm)
67
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
20
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
0 - 250
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
250
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
G 3/4 Zoll
Marke
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7X122646
UBB
500719588344
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
20-3