text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D200MM


Artikelnummer 5W586488
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 300
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 27
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 300
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 200
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 35
Tiefe des Hakenfußes (mm) 67
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 20
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 180 - 340
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 250
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße G 3/4 Zoll
Marke Kukko
Warennummer 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 5W586488
UBB 500719643867
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 30-3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.