text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D165 MM


Artikelnummer 5Q386367
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 230
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 24
Max. Zugkraft (N) 10
Gewindelänge (mm) 230
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 165
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 20
Tiefe des Hakenfußes (mm) 35
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 28
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 200
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße Andere
Marke Kukko
Warennummer 82055980

Artikelnummern

Artikelnummer 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 12-3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.