Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
8H612923
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
KUKKO Abzieher CLAMP D160MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8H612923
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
19
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
19
Max. Zugkraft (N)
8
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
160
Hydraulische Spindel
Keiner
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
32
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
12
Skalenteilung
Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
160
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
M18
Marke
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
45-3