text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D160MM


Artikelnummer 7E460377
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 19
Max. Zugkraft (N) 6
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 19
Max. Zugkraft (N) 6
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 160
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 20
Tiefe des Hakenfußes (mm) 32
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 12
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße M18
Marke Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 7E460377
UBB 500719672643
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 44-3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.