text.skipToContent text.skipToNavigation

Kukko Universal Two-Arm Puller 10-160mm Jaw Width 150mm Jaw Depth G1/2" x 210mm Spindle


Cikkszám 9H381836
Design Other
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 6
Thread length (mm) 220
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Chucking clamp No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Other
Šířka klíče (mm) 22
Max. tahová síla (N) 6
Thread length (mm) 220
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ne
Chucking clamp No
Upínací dosah (mm) 150
Hydraulické vřeteno Jiný
Width of hooked foot (mm) 24
Hloubka hákové patky (mm) 40
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 9
Scale division No
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 100 - 220
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 160
With quick adjustment No
Thread size G 1/2 inch
Brand Kukko
Commodity code 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 9H381836
UBB 500719588005
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20-2+
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.