text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D150MM


Artikelnummer 7R307585
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 7
Gewindelänge (mm) 220
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 7
Gewindelänge (mm) 220
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 150
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 24
Tiefe des Hakenfußes (mm) 40
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 9
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 100 - 220
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße G 1/2 Zoll
Marke Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 7R307585
UBB 500719643602
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 30-2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.