text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D150MM


Article number 7I870715
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 6
Gewindelänge (mm) 220
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Packed per 1

Specifications

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 6
Gewindelänge (mm) 220
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 150
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 24
Tiefe des Hakenfußes (mm) 40
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 9
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 0 - 160
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 160
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße G 1/2 Zoll
Marke Kukko
Warennummer 82055980
Type Two-Arm Puller

Article numbers

Article number 7I870715
UBB 500719587924
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  20-2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.