Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
8K271344
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
KUKKO Abzieher CLAMP D100MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8K271344
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
4.5
Gewindelänge (mm)
160
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
4.5
Gewindelänge (mm)
160
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Nein
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
100
Hydraulische Spindel
Andere
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
31
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
10
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
0 - 130
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
120
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
M14
Marke
Kukko
Warennummer
82055980
Type
Two-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8K271344
UBB
500719587767
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
20-10