text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D100MM


Artikelnummer 7Q571275
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 13
Max. Zugkraft (N) 4
Gewindelänge (mm) 130
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 13
Max. Zugkraft (N) 4
Gewindelänge (mm) 130
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 100
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 16
Tiefe des Hakenfußes (mm) 20
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 7
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 100
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße M12
Marke Kukko
Warennummer 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q571275
UBB 500719673302
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 45-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.