Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
3O463416
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
KUKKO Abzieher CLAMP D100MM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3O463416
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
6
Gewindelänge (mm)
135
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
6
Gewindelänge (mm)
135
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
100
Hydraulische Spindel
Keiner
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
31
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
10
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
70 - 180
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
120
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
M14
Marke
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3O463416
UBB
500719643529
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
30-10