Abzieher
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Abzieher
3N586460
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
KUKKO Abzieher CLAMP D100MM
Als Favorit hinzufügen
Ausverkauft
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3N586460
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
6
Gewindelänge (mm)
135
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
6
Gewindelänge (mm)
135
Anzahl der Haken
3
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Nein
Spannweite (mm)
100
Hydraulische Spindel
Keiner
Breite des Hakenfußes (mm)
20
Tiefe des Hakenfußes (mm)
31
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
10
Skalenteilung
Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm)
70 - 140
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
90
Mit Schnellverstellung
Nein
Gewindegröße
M14
Marke
Kukko
Warennummer
82055980
Type
Universal Three-Arm Puller
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3N586460
UBB
500719643453
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
30-1