text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D100MM


Artikelnummer 2T567642
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 8
Gewindelänge (mm) 135
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 8
Gewindelänge (mm) 135
Anzahl der Haken 3
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 100
Hydraulische Spindel Keiner
Breite des Hakenfußes (mm) 14
Tiefe des Hakenfußes (mm) 25
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 14
Skalenteilung Nein
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 100
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße M14
Marke Kukko
Warennummer 82055980
Type Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 2T567642
UBB 500719290669
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 12-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.