text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Abzieher CLAMP D100MM


Artikelnummer 0T305133
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 4.5
Gewindelänge (mm) 160
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 4.5
Gewindelänge (mm) 160
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Nein
Spannzange Nein
Spannweite (mm) 100
Hydraulische Spindel Andere
Breite des Hakenfußes (mm) 20
Tiefe des Hakenfußes (mm) 31
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 10
Skalenteilung Nein
Spannweite (innen ziehend) (mm) 100 - 120
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 90
Mit Schnellverstellung Nein
Gewindegröße M14
Marke Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 0T305133
UBB 500719587684
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 20-1+
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.