text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK 2ARM ABZIEH 20+ 20/1+90X100 MM

Artikelnummer E9019.020.001
Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 4.5
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 100
Tiefe des Hakenfußes (mm) 100

Spezifikationen

Ausführung Andere
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 4.5
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannweite (mm) 100
Tiefe des Hakenfußes (mm) 100
Spannweite (innen ziehend) (mm) 30 - 90
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 140
Mit Schnellverstellung Ja
Marke KUKKO

Artikelnummern

Artikelnummer E9019.020.001
EAN 4021176644771
UBB 500504773846
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 20-1+
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.