text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern niedrig metrisches Feingewinde DIN 979 Stahl Blank 04 M30X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M30
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

d-D M30
m 24
n 7
P 1.5
s 46
Split pin DIN 94 6.3

Normen

DIN 979

Artikelnummern

Artikelnummer 12080.300.150
EAN 8715492576286
UBB 950355111465
UNSPSC 31161707

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.