DIN 935
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
Muttern
Kronenmuttern
12000
12000.360.001
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
Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Stahl Blank 4 M36
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Klasse
4
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M36
Klasse
4
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Up to and including M12 slotted and castle nuts are class 5, above size M12 class 4.
Up to and including M39 slotted and castle nuts are provided with 6 slots, above M39 with 8 slots.* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
d-D
M36
m
38
n
7
Number of slots
6
P
4
s
55
Split pin DIN 94
6.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
935-1
NEN
729
Artikelnummern
Artikelnummer
12000.360.001
EAN
8715492575456
UBB
950355105020
UNSPSC
31161707
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen