text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Stahl Blank 4 M24


Artikelnummer
Durchmesser
Klasse 4
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Klasse 4
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Up to and including M12 slotted and castle nuts are class 5, above size M12 class 4.
  • Up to and including M39 slotted and castle nuts are provided with 6 slots, above M39 with 8 slots.* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
    • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
    • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

d-D M24
m 27
n 5.5
Number of slots 6
P 3
s 36
Split pin DIN 94 5

Normen

NEN 729
DIN 935-1

Artikelnummern

Artikelnummer 12000.240.001
EAN 8715492575418
UBB 950355104601
UNSPSC 31161707

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.