text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Stahl Blank 10 M24


Artikelnummer
Durchmesser
Marke FABORY
Klasse 10
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Marke FABORY
Klasse 10
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

d-D M24
m 27
n 5.5
Number of slots 6
P 3
s 36
Split pin DIN 94 5

Normen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummern

Artikelnummer 12040.240.001
EAN 8717077216563
UBB 500648190923
UNSPSC 31161707

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.