text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Rostfreistahl A4 M30


Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser M30
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

d-D M30
m 33
n 7
Number of slots 6
P 3.5
s 46
Split pin DIN 94 6.3

Normen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummern

Artikelnummer 55220.300.001
EAN 8715492337672
UBB 950355750759
UNSPSC 31161707

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.