text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Rostfreistahl A2 M24


Artikelnummer
Durchmesser
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Antriebsart Hexagon
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Maße

d-D M24
m 27
n 5.5
Number of slots 6
P 3
s 36
Split pin DIN 94 5

Normen

DIN 935-1
NEN 729

Artikelnummern

Artikelnummer 51220.240.001
EAN 8715492276063
UBB 950355588241
UNSPSC 31161707

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.