Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Holzschrauben
55866
55866.040.030
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
Kreuzschlitz Rundkopf DIN 7996-Z Rostfreistahl A4 4X30MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewicht pro Stück (g)
2.53
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
30 mm
Marke
Fabory
Antriebsart
Pozidriv
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewicht pro Stück (g)
2.53
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Warennummer
7318121090
Maße
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2254
NF
E25-603
DIN
7996 Z
Artikelnummern
Artikelnummer
55866.040.030
EAN
8715494272773
UBB
500571878460
UNSPSC
31161508
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen