text.skipToContent text.skipToNavigation

Kreuzschlitz, Senkkopf, DIN 7504o DIN 7504 O-H Rostfreistahl A2 ST4,8X38MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4.8 mm
Länge 38 mm
Marke Fabory
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Info
  • Max. grip length KL = L - L1.

Maße

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
No. cross recess 2
P 1.6

Normen

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Artikelnummern

Artikelnummer 51335.048.038
EAN 8715494103879
UBB 500571852200
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.