Halbrundkopfschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Halbrundkopfschrauben
07141
07141.040.040
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
Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.9 M4X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
010.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
40 mm
Klasse
010.9
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
d-D
M4
dc (max.)
9.4
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7380-2
Artikelnummern
Artikelnummer
07141.040.040
EAN
8715492067661
UBB
953351989660
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen