text.skipToContent text.skipToNavigation

Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Rostfreistahl A4 M8X60

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 60 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M8
dc (max.) 17.8
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 4.4
L (mm) 60
P 1.25
s 5

Normen

ISO 7380-2

Artikelnummern

Artikelnummer 55025.080.060
EAN 8715494551236
UBB 500634523335
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.