FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Halbrundkopfschrauben
55025
55025.060.075
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
Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Rostfreistahl A4 M6X75
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
75 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
d-D
M6
dc (max.)
13.6
Full thread if L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
75
P
1
s
4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7380-2
Artikelnummern
Artikelnummer
55025.060.075
EAN
8715494551076
UBB
500634455355
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen