text.skipToContent text.skipToNavigation

Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Rostfreistahl A4 M4X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 12 mm
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M4
dc (max.) 9.4
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
P 0.7
s 2.5

Normen

ISO 7380-2

Artikelnummern

Artikelnummer 55025.040.012
EAN 8715494561198
UBB 500634450554
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.