Innensechskant/Torx und Stellschrauben
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Halbrundkopfschrauben
51028
51028.030.014
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
Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Rostfreistahl A2 M3X14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
14 mm
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Halbrundkopf, niedrige form
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Maße
d-D
M3
dc (max.)
6.9
Full thread if L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
14
P
0.5
s
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7380-2
Artikelnummern
Artikelnummer
51028.030.014
EAN
8715494606592
UBB
500633124465
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen