text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Korrex Sechskantschutzkappen ISO 7380-2 Rostfreistahl A2 M10X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M10
Länge 12 mm
Marke Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M10
dc (max.) 21.9
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 5.5
L (mm) 12
P 1.5
s 6

Normen

ISO 7380-2

Artikelnummern

Artikelnummer 51028.100.012
EAN 8715494607063
UBB 500633129175
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.