text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zwillingsdrahthülse 2 x 4mm² Polypropylen Grau 12mm Hülse


Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2 x 4 mm². Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau. AWG212FarbeGrauL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmMenge100IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzinnt

Artikelnummer 4P740877
Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 12
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Länge der Hülse (mm) 12
Isoliert Ja
Halogenfrei Nein
Schutz der Oberfläche Verzinnt
Bauform Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt (mm²) 4
Für kurzschlussfeste Kabel Nein
Trommel-/Rollenverpackung Nein
Werkstoff Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne Nein
Material Isolierung Polypropylen (PP)
AWG-Größe 12
Marke Knipex

Beschreibung

Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2 x 4 mm². Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau. AWG212FarbeGrauL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmMenge100IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzinnt

Artikelnummern

Artikelnummer 4P740877
EAN 4003773076667
UBB 500641806772
UNSPSC 31163100
Hersteller Artikel Nr 97 99 375
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.