text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zangenschlüssel 1-1/2“ Sechskant Backenbreite Mehrkomponenten-Griff Chrom-Vanadium Stahl 7-1/4“


Der Zangenschlüssel ersetzt den Bedarf an metrischen und zölligen Schlüsseln. Glatte Backen für die beschädigungsfreie Montage von beschichteten Armaturen - direktes Arbeiten auf Chrom! Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Drücken und Biegen von Werkstücken. Spielfreier Backendruck verhindert Beschädigungen an den Kanten empfindlicher Bauteile. Sc

Artikelnummer 7G448278
Länge 180
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge 180
Marke Knipex

Beschreibung

Der Zangenschlüssel ersetzt den Bedarf an metrischen und zölligen Schlüsseln. Glatte Backen für die beschädigungsfreie Montage von beschichteten Armaturen - direktes Arbeiten auf Chrom! Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Drücken und Biegen von Werkstücken. Spielfreier Backendruck verhindert Beschädigungen an den Kanten empfindlicher Bauteile. Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kein ungewolltes Verschieben der Greifbacken und kein Verrutschen des Gelenks. Parallele Spannbacken sorgen für einen festeren Halt, die Konstruktion ermöglicht eine flexible Einstellung aller Breiten bis zum angegebenen Maximalmaß. Das Ratschenprinzip ermöglicht ein schnelles und einfaches Anziehen und Lösen aller Schraubverbindungen. Hohe Hebelübersetzung für starke Greifkraft. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Backenstärke (Gelenk) (B2): 8,0mm- Gelenkdicke (B3): 12.0mm- Dicke der Spitzen (B1): 5.0mm- Verstellmöglichkeiten: 15- Fassungsvermögen für Muttern: Ø 112- Fassungsvermögen für Muttern: 40mm

Artikelnummern

Artikelnummer 7G448278
EAN 4003773080558
UBB 500641769566
UNSPSC 27112104
Hersteller Artikel Nr 86 05 180 T BK
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.