Montagezange
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
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Montagezange
9N977498
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
Knipex Zange Michanics 203 x 54 x 20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9N977498
Länge
203
Werkstoff
Stahl
Geschmiedet
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Länge
203
Werkstoff
Stahl
Geschmiedet
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzschraffiert. Zange mit Anbindungspunkt für die Montage eines Absturzsicherungssystems. - Backenstärke (Gelenk) (T1): 9,5mm- Spitzenbreite (W4): 3,0mm- Spitzenstärke (T2): 2,5 mm- Backenlänge (L3): 73.0mm- Kopfbreite (W3): 17,5 mm- Fallschutzsystem: ja
Artikelnummern
Artikelnummer
9N977498
EAN
4003773083771
UBB
500700729832
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
38 35 200 T
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen